2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(2)
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
用途車載電装用 定格電圧(V)DC12V 定格電流(A)25 電流(mA)66 作動温度(℃)-40~100 抵抗値(Ω)【コイル】180±10% 定格作動回数10万
1個
999 税込1,099
当日出荷