自動車用リレー :「ものたろう」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(2)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA)24V約150 定格電圧(V)24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30 消費電流(mA)12V約150 使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ 動画あり
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 接点構成1C 定格電流(A)15 消費電流(mA)67(コイル) コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V)7.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.3MB) 電線長さ(mm)135
1個
819 税込901
当日出荷

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。 定格電圧(V)24 定格電流(A)30 消費電流(mA)150 使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
959 税込1,055
当日出荷

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm)77×36 コード長さ(mm)約500 消費電流(mA)(コイル)約135 コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性IPX4相当 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷