絞り込み
定格電圧(V)
- 12(1)
- 24(1)
定格電流(A)
- 20(1)
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(6)
- BRIDGE[自動車用品](6)
- エーモン(3)
- RIZDE(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ミヤコ自動車(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- YEC(1)
- IPF(1)
- 永興電機工業(1)
- motopresto(1)
- BRIDGE[溶接用品](1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(1)
24(1)

ISOマイクロリレー RC-5
ミツバサンコーワ(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
ホーンリレー
ミツバサンコーワ¥999税込¥1,0991個当日出荷24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30