絞り込み
ブランド
  • ミツバサンコーワ
  • モノタロウ(112)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(131)
  • JTC(118)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(97)
  • ENDY(87)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(36)
  • 清和工業(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(33)
  • TRUSCO(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
    セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
  • ホーンリレー ミツバサンコーワ

    ホーンリレー

    ミツバサンコーワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
    用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
  • UC平型ホーン ミツバサンコーワ

    UC平型ホーン

    ミツバサンコーワ(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
    音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
  • 純正変換コード1 ミツバサンコーワ

    純正変換コード1

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • アルファーホーン ミツバサンコーワ

    アルファーホーン

    ミツバサンコーワ(11件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    当日出荷
    このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
    周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • アルファーⅡ ミツバサンコーワ

    アルファーⅡ

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12音圧レベル(dB)113
  • トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワ

    トリツケステーセット クランク SANKOWA

    ミツバサンコーワ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • 純正変換コード3 ミツバサンコーワ

    純正変換コード3

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • 小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ

    小型ホーン専用ラクラク取付セット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
    セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
  • ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワ

    ホーン取付ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
    セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
  • 取付L形ステーセット ミツバサンコーワ

    取付L形ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
    セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
  • 取付スペーサーセット ミツバサンコーワ

    取付スペーサーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
    セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
  • ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワ

    ホーン ジュンセイヘンカンコード2

    ミツバサンコーワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ホーン専用アースコード ミツバサンコーワ

    ホーン専用アースコード

    ミツバサンコーワ
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
    アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
    セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
  • スリムスパイラルⅡ ミツバサンコーワ

    スリムスパイラルⅡ

    ミツバサンコーワ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    軽快感と高級感を奏でる中高音域ホーン 薄さを極めた極薄ホーン 選べる2種類のステーで取付変幻自在
    周波数(Hz)550/440音圧レベル(dB)113/2m電流(A)4×2電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.8×99.2×41.5
  • アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット ミツバサンコーワ

    アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット

    ミツバサンコーワ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ガードッグ バイスガード2 グリーン ミツバサンコーワ

    ガードッグ バイスガード2 グリーン

    ミツバサンコーワ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
バッテリー・電装