絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日平機器(7)
- RUKO(4)
- イシハシ精工(3)
- イスコ(3)
- JTC(3)
- ビックツール(2)
- TRIENS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ハゼット(1)
- KOTO(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
(39件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス販売区分業務用
スポットカッター 超硬 TiALNコーティング
(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)80刃長(mm)27シャンク径(Φmm)8表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物刃径(mm)8販売区分業務用








![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)