カークリーナー :「エンジン汚れ落とし」の検索結果

クリーナーは、洗車だけでは落とせないボディの汚れや、エンジンルーム、床などに使用します。ボディの汚れには、鉄粉をとる粘土タイプ、こびりついた油まで落とすことができるクリーナー、ボディに付着した虫の死骸やフンなどをピンポイントで除去するクリーナーなどがあります。エンジン部分は油汚れが溜まりやすい場所でもあるので、専用のエンジンクリーナーを使用しましょう。金属部分に付着する水アカやサビを強力に落とすクリーナーを使用すれば、愛車をキレイに甦らせることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
用途自動車エンジンルーム用 成分界面活性剤、水酸化カリウム pH値13.5±0.5 液性アルカリ性 使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります