タイヤドーリー
(8件のレビュー)当日出荷
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114耐荷重(kg)135本体質量(kg)約3.4材質ポリプロピレン仕様積載:タイヤ4本まで材質(キャスター)TPRキャスター径(Φmm)73トレー内寸(mm)203適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm取扱説明書(2.2MB)
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります