キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114
耐荷重(kg)135
本体質量(kg)約3.4
材質ポリプロピレン
仕様積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)TPR
キャスター径(Φmm)73
トレー内寸(mm)203
適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。