タイヤドーリーエスコ翌日出荷
自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン寸法(mm)700×140質量(kg)6.3適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下キャスター径(Φmm)100積載均等耐荷重(kg)180
タイヤドーリーエスコ当日出荷
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2135-37
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります