タイヤラック・タイヤカバー :「タイヤ保管台」の検索結果
タイヤラック・タイヤカバーは、自動車タイヤを収納するラック及びタイヤを養生のため覆うシートカバーです。ラックもカバーもタイヤ4本組が収納できます。タイヤラックは、材料がステンレス製などの錆びないパイプ上下2段で構成され、ねじ止めが不要な組み立て式となっていることが特徴です。タイヤカバーは材料がポリエステル製で、防塵・防水・遮光性などタイヤの性能に影響しないような保管ができ、ファスナーにより簡単に装着ができます。タイヤの保管と移動性能を併せ持ったものがタイヤキャリーで、タイヤを積んだまま持ち運ぶことが女性一人でも可能です。
関連キーワード
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
間口(mm)900
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。