エンジン関連 :「表示」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
商品タイプ本体
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
全高(mm)249(電池付)
質量(kg)1.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
バッテリーリチウムイオン
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。