エンジン関連 :「LEDワーク ライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。 締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600 能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24) 差込角(sq.)19 最大トルク(N・m)1100 質量(kg)3.7 全長(mm)221 全高(mm)290 充電時間(分)25 蓄電池容量(Ah)2.5/36V モーターブラシレスモーター 騒音レベル(dB(A))103 タイプ単発 打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止 回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷