エンジン関連 :「フィルター ろ紙」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!
仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ) アズワン品番68-0828-67
1セット(2本組)
399 税込439
8日以内出荷

ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付
仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220g アズワン品番68-0827-85
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
1個(4個)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-81
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-71
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃ アズワン品番68-0828-31
1個(2個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。
仕様●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0828-64
1個(6個)
299 税込329
10日以内出荷

大橋産業(BAL)ポンピィ
SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製
仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PE アズワン品番68-0828-30
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロン アズワン品番68-0828-63
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

劣化時の交換用バルブコア。
仕様●材質:本体/黄銅 他(ニッケルメッキ) アズワン品番68-0828-66
1本(4本)
399 税込439
6日以内出荷

乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa
仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35g アズワン品番68-0828-26
1個
899 税込989
6日以内出荷