エンジン関連 :「インサーター」の検索結果

エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450 サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm 全長(mm)約170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

JTC6976 ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

JTC4158 ロックナットリムーバー&インサーター JTC 動画あり
用途アスクルナットの脱着に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

JTC1244 バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTC 動画あり
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm)250 適合車種OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC4901 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 動画あり
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

JTC4116 ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プロペラシャフトのユニバーサルジョイントの脱着に使用出来ます。
適合車種三菱、日産、トヨタ、MAZDA、いすゞ軽自動車~小型・中型トラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

主な適合純正品番SZ311-79002 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式JO8C/10.5t・15t・17t
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

適合車種AUDIA3・VWGolf4/NEWBeetle RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

7速DSGクラッチユニットの交換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

主な適合純正品番SZ311-01044 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式E13C2003年~
1個
37,980 税込41,778
欠品中

主な適合純正品番SZ311-96004 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式E13C2003年~
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合車種AUDIA3/S32004~2012年・TT/TTS2007年~2012年・VWGolf5/Plus/Vairt/4motion2005年~2012年Jetta/Eos/Beetle2006年~2012年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。 トラスコ品番807-0693 質量(g)180 寸法L(mm)78 寸法D(mm)70 寸法S1(mm)48 寸法S2(mm)24
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

アストロプロダクツオイルパン
落ち運び、出し入れに便利なハンドル付きです。本体横にある目盛りで、オイル量のチェックができます。オイル量の少ない、ミニバイクなどに最適な2Lサイズです。
トラスコ品番253-3297 材質PP 質量(g)290 容量(L)2 本体サイズ(mm)W440×D210×H85 使用可能液体オイル類
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アストロプロダクツオイルパン
持ち手付きの薄型のオイルパンです。ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます。薄型で小容量サイズなので、軽自動車や二輪車に使用できます。
トラスコ品番252-6973 材質PE 質量(g)300 容量(L)3.5 本体サイズ(mm)L410×W330×H90 使用可能液体オイル類
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アストロプロダクツオイルパン
両手で持てるハンドル付きのオイルパンです。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。ノズルからオイルを排出できます。
トラスコ品番253-8036 材質PE 質量(g)880 容量(L)8 本体サイズ(mm)L500×W400×H130 使用可能液体オイル類
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)160 外径(mm)25 内径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ベアリングブッシュ脱着用
用途使用可能最大ベアリングブッシュ 全長(mm)240 サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

JTC4901用
セット内容交換用フック2本
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
1セット
279,800 税込307,780
5日以内出荷

トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用 セット内容センターシャフト(M)、プレート(19枚)
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷

クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
629 税込692
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
主な適合純正品番T10466 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用 セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用 セット内容センターシャフト(M)、プレート(5枚)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用 セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷