タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして
材質中炭素鋼
全長(mm)45
表面処理黒染め加工
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。