ハンドル/ミッション関連工具 :「ウジ」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷

材質先端:鉄(焼入れ)、持ち手:樹脂 全長(mm)280 質量(g)370 寸法a(mm)6 寸法b(mm)6 アズワン品番64-2216-11
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ) 軸径(Φmm)22 全長(mm)600 質量(kg)1.1 先端幅(mm)44 アズワン品番64-2215-89
1本
7,080 税込7,788
翌日出荷

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに ストローク(mm)引抜:15 直径(Φmm)最大:8 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)20×49 先端径(mm)1 適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6 アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
23,400 税込25,740
8日以内出荷

仕様ドイツ鋼製 質量(kg)7.63 直径(Φmm)(最大)200 引張強度7t アーム長さ(mm)150・300 アズワン品番64-2213-31
1セット
106,200 税込116,820
翌日出荷

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm 質量(kg)1.8 差込角(sq.)12.7(1/2"DR) アズワン品番64-7828-36
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200・300・400 質量(kg)23.86 引張強度10t 最大径(Φmm)250 アズワン品番64-2213-32
1個
250,700 税込275,770
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに 材質炭素鋼 全長(mm)305 口の開き(mm)25
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm 全長(mm)325 質量(kg)3.6 サイズ8" 引張強度8t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-7907-89
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-87
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150 質量(kg)12.8 ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H) 引張強度5t アーム長さ(mm)150、300 適合径(Φmm)200
1組
187,100 税込205,810
8日以内出荷

仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16 全長(mm)290 質量(kg)1.64 アズワン品番64-2236-27 アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用 エスコ品番EA514BM 材質スチール
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29 アズワン品番64-2214-21
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29・37・41 アズワン品番64-2214-22
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

仕様アーム深さ:92mm 質量(kg)0.63 アズワン品番64-7908-04 開口幅(mm)40-90
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-39 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】80 口幅(mm)40
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-18 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)36 深さ(mm)【アーム】38 口幅(mm)18
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1セット(2本)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに エスコ品番EA500CB-4 材質ドイツ鋼 最大開き(mm)85 口幅(mm)40
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-23 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)45 深さ(mm)【アーム】48 口幅(mm)23
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 最大開き(mm)72.5 口幅(mm)17.1 アズワン品番64-7908-61
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

エスコ品番EA500CB-2 材質ドイツ鋼 質量(kg)1.2 最大開き(mm)70 口幅(mm)16・22・32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

質量(kg)7.96 最大開き(mm)120 口幅(mm)35・45 アズワン品番64-2213-79
1個
79,100 税込87,010
翌日出荷

1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-29 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】60 口幅(mm)29
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷