2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷