車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
爪幅(mm)19
開き幅(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
用途プーリーの脱着に使用します。
セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用
差込角(mm)12.7
内径(Φmm)49
溝幅(mm)19
適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26
アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。