38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ穴修正ツール KOTOクリップ穴修正ツールKOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クリップ穴修正ツールです。6mmの穴に対応します。
適合穴(mm)Φ6爪幅(mm)4
ガラスラバーナイフ JTCガラスラバーナイフJTC(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
エアー式でラバーのカットが楽々!!
付属品刃3種RoHS指令(10物質対応)対応
ドアモールリムーバー HASCOドアモールリムーバーHASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
パネルクリップセット KOTOパネルクリップセットKOTO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
ウインドリムーバーセット JTCウインドリムーバーセットJTC
14,900税込16,390
1個
当日出荷
フロントガラス交換の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
アンローダーバルブ 洲本整備機アンローダーバルブ洲本整備機
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
HW902、1113用アンローダーバルブです。
RL-20ハンドグリップ 洲本整備機RL-20ハンドグリップ洲本整備機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
RL-20用ハンドグリップです。
クリップライナープライヤー HASCOクリップライナープライヤーHASCO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121ネオプロト(NEOPLOT)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP80121バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)適合情報:トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
ブラック備考純正交換タイプ加工
RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT)RV ツーストップドアオープナー NP81171ネオプロト(NEOPLOT)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP81171バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)ブラック備考純正交換タイプ加工
アンローダーバルブ 洲本整備機アンローダーバルブ洲本整備機
47,880税込52,668
1台
8日以内出荷
HW1105、1175用アンローダーバルブです。
洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機洲本整備機洗浄機用スパット銃洲本整備機
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
HW1305用スパット銃です。
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
ドリーブロックセット(しぼり当て盤) KOTOドリーブロックセット(しぼり当て盤)KOTO
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
クリップクランプツールハンガー付セット KTCクリップクランプツールハンガー付セットKTC
32,980税込36,278
1セット(11本組)
欠品中
便利なハンガー付です。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13ロング中・大:10・13ストレート小・中・大:6・10・13ロング中・大ストレート:10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240ロング中・大:505ストレート小・中・大:270ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-5872セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)・ロング中(AP20L-10)・ロング大(AP20L-13)・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120ロング中・大:280ストレート小:110ストレート中・大:130ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
エアーバック JTCエアーバックJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ドアの隙間や内張りの隙間を広げる事ができます。
用途隙間に入りやすいよう内側に硬質プラスチックシートを装備しています。寸法(mm)265×153関連資料(4.3MB)
ワンストップオープナー クイックワンストップオープナークイック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。・安心のメーカー1年保証付き。【特徴】・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々・荷物の積み下ろしが便利に・車内が見えにくい・必要な時だけ全開にできる・バックドアの不意な接触防止
キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
パネルリムーバーセット(スチール製) JTCパネルリムーバーセット(スチール製)JTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
キレイに収納出来てバラバラにならない!
用途5本セット JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
シンコウストップ固定ピラー ステンレス I-VALUEシンコウストップ固定ピラー ステンレスI-VALUE
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
関連資料(2.19MB)
パネルリムーバーレバー ハゼットパネルリムーバーレバーハゼット
16,980税込18,678
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2810
パネルリムーバープライヤー ハゼットパネルリムーバープライヤーハゼット
17,980税込19,778
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2825
バルブステムシールリムーバー ハゼットバルブステムシールリムーバーハゼット
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
ウィンドシールドワイパーアームリムーバー JTCウィンドシールドワイパーアームリムーバーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
BMW用 適合車種:E12・E21・E23・E24・E28・E30・E31・E32・E34・E36・E38・E39・E46・E52・E53・E60・E65・E66・E67・E85・PR1etc
用途ワイパーアームの取り外しに
ピストン P/K付(902・1103) 洲本整備機ピストン P/K付(902・1103)洲本整備機
19,980税込21,978
1セット(3個)
7日以内出荷
HW902、1103用ピストンです。パッキン付です。
アンローダーバルブ 洲本整備機アンローダーバルブ洲本整備機
47,880税込52,668
1台
7日以内出荷
HW1310用アンローダーバルブです。
洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機洲本整備機洗浄機用スパット銃洲本整備機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
HW1310用スパット銃です。
洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機洲本整備機洗浄機用スパット銃洲本整備機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
HW1175用スパット銃です。
洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機洲本整備機洗浄機用スパット銃洲本整備機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
HW1105用スパット銃です。
洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機洲本整備機洗浄機用スパット銃洲本整備機
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
HW1113用スパット銃です。
ロングクリッププライヤー HASCOロングクリッププライヤーHASCO
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
厚さ(mm)【爪】3全長(mm)195アーム長さ(mm)77爪の先端厚さ(mm)1
マジックリペアパッド KOTOマジックリペアパッドKOTO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
ヒンジプーラーセット KOTOヒンジプーラーセットKOTO
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
アタッチメントハンマーオプションヘッド KOTOアタッチメントハンマーオプションヘッドKOTO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
セット内容プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
プラスチックレバーバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックレバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
サイドモールやトリム等を取り外す際に。プラスチック製のボディーに加え、支点となる部分にソフトラバープロテクターを装備し塗装面やガラス面を傷つけないよう配慮しています。
幅(mm)209全長(mm)300
オーディオリムーバーマスターセット アヴァンギャルドオーディオリムーバーマスターセットアヴァンギャルド
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個RoHS指令(10物質対応)対応
[ストレート] ロングクリップツール エスコ[ストレート] ロングクリップツールエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し口幅(mm)10・13全長(mm)490・505エスコ品番EA604CD
[アングル] クリップツールセット エスコ[アングル] クリップツールセットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し口幅(mm)6・10・13全長(mm)235・240エスコ品番EA604CA
ボディ関連工具