自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
全長(mm)220、爪:25
全幅(mm)75
全高(mm)35
爪幅(mm)2-7.5
高さ(mm)爪:2
質量(g)241
材質(ワイヤー部)スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適です。
細めのホースを取り外す時にも活用できます。
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。
ワイヤー長(mm)1829
ハンドル径(Φmm)18
ハンドル長さ(mm)102
ねじ(mm)六角:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17
質量(g)237
材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)170
サイズ(mm)210×145×70
最大耐荷重(kg)8
接着面約Φ70mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。
全長(mm)235
全幅(mm)87
全高(mm)33
最大口開き(mm)30
爪厚さ(mm)先端:1.2-3
質量(g)195
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。
全長(mm)175
全幅(mm)52、刃先:39
全高(mm)20
最大口開き(mm)29
刃先厚(mm)0.7-2.9
刃先幅寸法(mm)20
穴径(Φmm)刃先:2.6
硬度HRC先端:52
ハンドルPVCコート
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。