メタルトリムリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状
寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70関連資料(0.91MB)
クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。
11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。
強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
トラスコ品番759-5662材質強化プラスチック幅(mm)20.5厚さ(mm)5.3全長(mm)180質量(g)25
レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法A(mm)50
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。
自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。
強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
全長(mm)300トラスコ品番124-0292質量(g)31
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
内張りやピラー付近の内張りを外すのに最適です。
取っ手付きで、引っ張る作業にも便利です。
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しやモール等の押し込みに最適です。
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
フラットな形状のため、奥まった箇所でのクリップの取り外しに最適です。
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります