電気系統用工具 :「サージアブソーバー」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージアブソーバ、DSAZRシリーズ。幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
仕様●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:500V●最大定格電圧:125 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-90
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

サージアブソーバ、DSAZRシリーズ。幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
仕様●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:800V●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm アズワン品番65-7169-07
1個
3,798 税込4,178
欠品中

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:2400V●最大定格電圧:2880 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-71
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

サージアブソーバ DSA シリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能 低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:500V●最大定格電圧:600 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7057-07
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:1500V●最大定格電圧:1800 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:3600V●最大定格電圧:4320 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-73
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7176-91
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷