絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(18)
  • ABB(10)
  • BOURNS(287)
  • EPCOS(26)
  • FACOM(25)
  • FPC(9)
  • JTC(66)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • KTC(36)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • Pro-Auto(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • TDK(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • エスコ(29)
  • ハゼット(13)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグスレッドチェザー Lisle(ライル)

    スパークプラグスレッドチェザー

    Lisle(ライル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    14mmと18mmのプラグホールに対応した両端仕様です。スパークプラグホール内のねじ山に付着した汚れを取る為の専用のクリーニングツールです。3/4インチのスパークプラグソケットと併用します。
    ねじ径(mm)14/18対応
  • スパークプラグブーツプライヤー Lisle(ライル)

    スパークプラグブーツプライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    翌日出荷
    プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。
    用途GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用全長(mm)177(7インチ)サイズ(inch)開口部5/8インチ先端形状オフセットチップ (狭い場所に対応)
  • 低電圧サーキットテスター Lisle(ライル)

    低電圧サーキットテスター

    Lisle(ライル)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。
    測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
  • バッテリーブラシ Lisle(ライル)

    バッテリーブラシ

    Lisle(ライル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    外側ブラシでケーブルクランプを、内側ブラシで端子ポストを清掃します。ケースは洗浄液に強い高耐衝撃プラスチック製です。
    用途バッテリー端子およびケーブルクランプの汚れや腐食を除去
  • サーキットテスター(強力型) Lisle(ライル)

    サーキットテスター(強力型)

    Lisle(ライル)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。
    コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
  • O2センサーソケット Lisle(ライル)

    O2センサーソケット

    Lisle(ライル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌日出荷
    配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。
    用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
電気系統用工具