絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(13)
- BOURNS(155)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- EPCOS(16)
- エスコ(7)
- JTC(7)
- SEMITEC(7)
- KTC(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エーモン(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- Pro-Auto(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FACOM(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- KITACO(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- AMP(2)
- ブランドをもっと見る
価格

サーミスタ NTC 1袋 25個入
TDK¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
サーミスタ NTC 1袋 20個入
TDK¥729税込¥8021袋(20個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 470 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-87
サーミスタ NTC 1袋 20個入
TDK¥439税込¥4831袋(20個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pFアズワン品番65-6985-95








![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)