打ち込みウエイト :「打ち込みウエイト アルミ用」の検索結果
打ち込みウエイトとは、タイヤのホイール部分の、微妙なバランスを保つために、打ち込まれているおもり。この打ち込みウェイトは、貼り付けタイプのウェイトより、はずれにくく、耐久性が高いのが特徴です。このウェイトがあることによって、走行時のタイヤの走行性が、安定してスムーズなものになります。打ち込みウェイトがないと、ホイールが加速して事故の確率も上がるという重要な部品。打ち込みタイプのウエイトは、金具でしっかりと固定しているため、耐久性が高く、安全を重視する方には、おすすめの製品です。
「質量(g)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20(3)
25(3)
1000(3)
1500(3)
1750(3)
2000(3)
2250(3)
2500(3)
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。
各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用
材質鉄
最大隙間(mm)6.5
適合厚口アルミホイール用
RoHS指令(10物質対応)対応
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質鉄
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)5.1
材質鉄
主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。
社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用
適合社外、汎用ワンピースホイール用
材質鉄
最大隙間(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
主に社外、汎用のツー・スリーピースホイール用打ち込みウエイトです。
汎用タイプ(極薄リム・ツースリーピース用)に適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用
適合社外、汎用2、3ピースホイール用
材質鉄
最大隙間(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5
材質鉄
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。