打ち込みウエイト :「打ち込みウエイト アルミ用」の検索結果
打ち込みウエイトとは、タイヤのホイール部分の、微妙なバランスを保つために、打ち込まれているおもり。この打ち込みウェイトは、貼り付けタイプのウェイトより、はずれにくく、耐久性が高いのが特徴です。このウェイトがあることによって、走行時のタイヤの走行性が、安定してスムーズなものになります。打ち込みウェイトがないと、ホイールが加速して事故の確率も上がるという重要な部品。打ち込みタイプのウエイトは、金具でしっかりと固定しているため、耐久性が高く、安全を重視する方には、おすすめの製品です。
「質量(g)」から絞り込む
5
10(20)
15(20)
20(20)
25(20)
30(20)
35(20)
40(18)
45(12)
50(12)
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。
ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合厚口アルミホイール用
材質鉄
社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
材質鉛
適合社外、汎用ワンピースホイール用
汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
材質鉛
一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
材質鉛
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質鉄
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)5.1
材質鉄
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5
材質鉄
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。