貼り付けウエイト :「ウエイト 5kg」の検索結果
貼り付けウエイトとは、バランスウエイトの中でも片面に粘着テープがついているタイプのものを指します。ウエイトが打ち込めないアルミホイールにも内側に貼って使用することが可能です。使用する前にはパーツクリーナーなどでホイールの表面を拭き取り、汚れを取り除いておくことが必要。ウエイトの装着が目立たなくなる、ホイールに傷がつきにくいなどのメリットがあるので、ホイールの劣化を最小限に抑えたい場合におすすめです。
「タイプ」から絞り込む
5/10g刻み
5g刻み(15)
10g刻み(7)
15g刻み(1)
20g刻み(5)
25g刻み(1)
30g刻み(1)
35g刻み(1)
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛
テープ種類ブチルゴム黒
こんなお得な商品も!

貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
材質鉛
仕様黒テープ使用
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)
厚さ(mm)4(両面テープ含)
幅(mm)20
仕様強力接着(寒冷地等にも)
色(テープ)黒
ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
色シルバー
材質鉄(鉛レス)
厚さ(mm)4(両面テープ含)
幅(mm)20
仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)
テープ地色黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。
最後まで無駄なく使えて経済的です。
日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。
材質鉛
厚さ(mm)3.8
仕様強力接着(寒冷地等にも)
色(テープ)黒
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。