貼り付けウエイト :「タイヤ ウエイト」の検索結果
貼り付けウエイトとは、バランスウエイトの中でも片面に粘着テープがついているタイプのものを指します。ウエイトが打ち込めないアルミホイールにも内側に貼って使用することが可能です。使用する前にはパーツクリーナーなどでホイールの表面を拭き取り、汚れを取り除いておくことが必要。ウエイトの装着が目立たなくなる、ホイールに傷がつきにくいなどのメリットがあるので、ホイールの劣化を最小限に抑えたい場合におすすめです。
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む
5/10g刻み(21)
5g刻み(21)
10g刻み(18)
15g刻み(5)
20g刻み(15)
25g刻み(5)
30g刻み(5)
35g刻み(5)
40g刻み
45g刻み(4)
タイプをもっと見る
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質鉛
厚さ(mm)3.8(テープ含む)
幅(mm)20
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。