タイヤゲージ(増圧可) :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果

関連キーワード
  • タイヤエアーゲージ
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
タイヤエアゲージ DEENタイヤエアゲージDEEN
22,490税込24,739
1個
予約販売
タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)取扱説明書(1.57MB)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) レックス(車用品)レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)レックス(車用品)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200チャック寸法(mm)195ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
タイヤチャック 米式・英式 アネスト岩田タイヤチャック 米式・英式アネスト岩田
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)タイヤゲージ エアチャックガンMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
予約販売
タイヤの空気圧の計測・調節に!エアーコンプレッサー用チャックガン減圧機能・加圧機能ロック付きクリップチャック最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
エアーゲージ ライトグレード エーモンエアーゲージ ライトグレードエーモン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
エアーゲージ プレミアムグレード エーモンエアーゲージ プレミアムグレードエーモン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。本格的なスポーツ走行シーンにトップクラスの安心感と信頼感。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。仕様衝撃に強いダイヤフラム式採用。落下などの衝撃から守るハードケース付属。レンズは割れにくいポリカーボネート製。測定時の空気圧で変形しにくいステンレスメッシュホース採用。5kpa刻みの目盛り。Φ78.5の大型盤面サイズ。目盛りが読みやすい盤面デザイン。付属品ハードケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ78.5
エアーゲージ スタンダードグレード エーモンエアーゲージ スタンダードグレードエーモン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。付属品ソフトケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット旭産業(エアーゲージ)
27,980税込30,778
1台(1本)
当日出荷
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット旭産業(エアーゲージ)
25,980税込28,578
1台(1本)
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体旭産業(エアーゲージ)
20,980税込23,078
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600本体旭産業(エアーゲージ)
20,980税込23,078
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応 パオックエアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応パオック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。測定範囲(kPa)0-1200ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオックエアプレッシャーゲージ 自転車チャック付パオック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。測定範囲(kPa)0-1200セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)新型TBチャックゲージ一体セット旭産業(エアーゲージ)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
ダイヤルゲージ付エアーチャック H&Hダイヤルゲージ付エアーチャックH&H
3,098税込3,408
1個
当日出荷
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1適合米式バルブ使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウタイヤゲージ グリップタイプモノタロウ(96件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(119件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(254件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
タイヤエアーゲージ JTCタイヤエアーゲージJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
予約販売
適合本体AG-ISO-LED
ミシュランダイヌゲージ用エアーチャック MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ用エアーチャックMICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様オープンタイプ適合本体3803全長(mm)35竹の子外径(Φmm)7.8
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(85件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
タイヤゲージ PROXMETERタイヤゲージPROXMETER(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージSIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージMICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
GTエアーチャックガン GREAT TOOLGTエアーチャックガンGREAT TOOL(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応測定範囲(kPa)100~500仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
タイヤエアゲージ KTCタイヤエアゲージKTC(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。最小目盛10kPa厚さ(mm)95質量(g)800寸法L(mm)270

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧可)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら