熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95
適合乗用車
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車
全長(mm)50
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。
パッチ中心部は強化ゴムを採用。
チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。