タイヤ交換工具 :「タイヤラック業務用」の検索結果
バルブコアの取付、取り外しに。
作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
全長(mm)125
質量(g)20
先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260
ノズル長(mm)225
使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8
最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。