絞り込み
山数
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
ベルト長さ(mm)
  • 1000未満(7)
  • 1000~1500未満(14)
  • 1500~2000未満(14)
  • 2000~2500未満(8)
  • 2500~3000未満(2)
メーカー
  • UDトラックス(3)
  • いすゞ(6)
  • その他(4)
  • コマツ(1)
  • スズキ(SUZUKI)(4)
  • スバル(3)
  • ダイハツ(2)
  • トヨタ(10)
  • ホンダ(2)
  • マツダ(3)
  • レクサス(3)
  • 三菱(7)
  • 日産(7)
  • 日野(2)
ベルト形
  • PK型(17)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • PITWORK(日産)(58)
  • バンドー化学(23)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山数から絞り込む
4(4)
5(3)
6(9)
7(5)
8(4)
9(2)
10(2)
12(2)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 5PK三ツ星ベルト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ山数5ベルト形PK
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐発音性仕様です。
用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ベルト形PK
リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 8PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
ベルト形PK
スターフィットベルト治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト治具付三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。 スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
型式E26主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形三ツ星ベルト
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
三ツ星ベルト リブスターベルトG J形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG J形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
冷凍機用リブスターベルトです。
メーカーデンソー主な適合純正品番1469872480山数6ベルト長さ(mm)1585ベルト形PK
三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
リブスターベルトU・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。耐屈曲疲労にも優れています。振動が少なく、スムーズな回転ができます。高速運転にも耐えます。耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。構成材料・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。
形状JBT高さ(mm)【リブ】1.8角度θ(°)【リブ】40リブ厚(mm)1.7総厚(mm)【H+T】3.5リブピッチ(mm)2.4
三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG L形三ツ星ベルト
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状L寸法r(mm)0.30以下寸法b(mm)7.5寸法P(mm)4.70±0.10寸法c(mm)3.5角度θ(°)40
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
用途冷凍機専用のベルトになります。
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。リブベルト標準仕様で、EPDMゴムを使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
用途FAN参考品番ME427881型式BE740Gメーカー三菱ふそう代表車種ローザ
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
メーカートヨタ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
用途FAN参考品番52237-23578型式GK5XAB山数8ベルト長さ(mm)1557メーカーUDトラックス代表車種クオンベルト形PK形
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
型式KV290耐熱温度(℃)100耐寒温度(℃)-30主な適合純正品番8-98329390-0,SX001-16910主な適合車種ブルーリボン(15.09~)
リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 8PK三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
自動車用リブベルトです。
メーカーヒュンダイ主な適合車種RD00
リブスターベルト6PK 三ツ星ベルトリブスターベルト6PK三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーニッサン主な適合純正品番117204GD0B,11720HG00B,11720HG00C山数6ベルト長さ(mm)1704ベルト形PK
リブベルト