絞り込み
メーカー
- UDトラックス(5)
- いすゞ(13)
- その他(7)
- コマツ(2)
- スズキ(SUZUKI)(13)
- スバル(7)
- ダイハツ(8)
- トヨタ(17)
- ホンダ(11)
- マツダ(11)
- レクサス(3)
- 三菱(15)
- 日産(16)
- 日野(4)
「山数」から絞り込む

リブスターベルト
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
三ツ星ベルト リブスターベルトG L形
三ツ星ベルト¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から41日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状L寸法r(mm)0.30以下寸法b(mm)7.5寸法P(mm)4.70±0.10寸法c(mm)3.5角度θ(°)40
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
スターフィットベルト治具付
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。 スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B型式E26主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
リブスターベルト(特殊仕様)
三ツ星ベルト¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷耐振動性に優れた特殊仕様のベルトとなります。Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番90916-02770型式GXPA16メーカートヨタ代表車種GRヤリス
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番52228-72933メーカーUDトラックス
三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形
三ツ星ベルト¥669~税込¥736~1個5日以内出荷リブスターベルトU。・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。耐屈曲疲労にも優れています。振動が少なく、スムーズな回転ができます。高速運転にも耐えます。耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。構成材料。・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ。・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。形状JBT高さ(mm)【リブ】1.8角度θ(°)【リブ】40リブ厚(mm)1.7総厚(mm)【H+T】3.5リブピッチ(mm)2.4
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番4451A123型式CV2Wメーカー三菱代表車種デリカD5
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。リブベルト標準仕様で、EPDMゴムを使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃用途FAN参考品番ME427881型式BE740Gメーカー三菱ふそう代表車種ローザ
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番3911565メーカーコマツ代表車種産機
リブスターベルト(特殊仕様)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。メーカートヨタ
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。用途FAN参考品番52237-23578型式GK5XAB山数8ベルト長さ(mm)1557メーカーUDトラックス代表車種クオンベルト形PK形
リブエース2 PJ型
バンドー化学¥1,798~税込¥1,978~1本91日以内出荷伝動装置のコンパクト化。高速運転。回転精度がよく、ベルト振動が少ない。高性能伝動ベルト。伝動効率がよい(動力損失が少ない)。張力維持、メンテナンスに有利有効長(mm)【ベルト】294ベルト形PJ





























![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)