絞り込み
メーカー
- UDトラックス(5)
- いすゞ(13)
- その他(7)
- コマツ(2)
- スズキ(SUZUKI)(13)
- スバル(7)
- ダイハツ(8)
- トヨタ(17)
- ホンダ(11)
- マツダ(11)
- レクサス(3)
- 三菱(15)
- 日産(16)
- 日野(4)
「山数」から絞り込む

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト 4PK
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷自動車用リブスターベルトです。主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733メーカーダイハツ、スバル、トヨタベルト形PK
リブエース Vシヨウ BANDO
バンドー化学(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
三ツ星ベルト リブスターベルトG J形
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
リブスターベルト(特殊仕様)
三ツ星ベルト¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)