自動車部品検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9005 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9005

    AISIN(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番【トヨタ】16475-28140 / 16475-37010 / 16475-37011 / 16475-53010 / 16475-51010 / 16475-28120 / 16475-51011 / 16401-75120【LEXUS】16475-37010 / 16475-28140【三菱】1375A078材質樹脂ブラックバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-15520 / 16401-20353 / 16401-20310 / 16401-72090 / 16401-75570【日産】21430-HA00A / 21430-HC050 / 21430-HC051 / 21430-4A0A1【SUZUKI】17920-50F00 / 17920-76G00【ダイハツ】16401-20353 / 16401-87208 / 16401-87209-000 / 16401-87208-000 / 16401-87209【マツダ】1A00-15-205 / 1A05-15-205 / B3C7-15-205 / FF52-15-205 / RF6C-15-205【三菱】MQ900380 / MQ909622 / MQ911545 / MR481216 / MB660667材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • トラック用ラジエーターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエーターキャップ

    ミヤコ自動車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001

    AISIN(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • オイルフィラーキャップ ブラック アイエルモータースポーツ

    オイルフィラーキャップ ブラック

    アイエルモータースポーツ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5104。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:オイルフィラーキャップ ブラック。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:アルミニウム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:エンジンルーム。内容量[数量]:1個。付属品:ガスケットOリング。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    付属品ガスケットOリング適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質アルミニウム質量(kg)0.2ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルフィラーキャップ ブラック加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所エンジンルーム
  • オイルフィラーキャップ クラシックスタイル Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    オイルフィラーキャップ クラシックスタイル

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6047。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:プッシュオープン可能なオイルフィラーキャップ。ガスケット付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:オイルフィラーキャップ クラシックスタイル。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cクローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルフィラーキャップ クラシックスタイル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • パワステフルードタンクキャップカバー クローム NC0-0181C アイエルモータースポーツ

    パワステフルードタンクキャップカバー クローム NC0-0181C

    アイエルモータースポーツ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0181C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:パワステフルードタンクキャップカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.15。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0180C
    質量(kg)0.15クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプパワステフルードタンクキャップカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0180C
  • ブレーキマスタータンクキャップカバー クローム NC0-0180C アイエルモータースポーツ

    ブレーキマスタータンクキャップカバー クローム NC0-0180C

    アイエルモータースポーツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0180C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ブレーキマスタータンクキャップカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.15。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0181C
    質量(kg)0.15クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプブレーキマスタータンクキャップカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0181C
  • ラジエーターキャップカバー クローム NAB-7015C アイエルモータースポーツ

    ラジエーターキャップカバー クローム NAB-7015C

    アイエルモータースポーツ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-7015C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:ネジを締めこんで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:ラジエーターキャップカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.12クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプラジエーターキャップカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ブレーキマスタータンクキャップカバー クローム NAB-5129 アイエルモータースポーツ

    ブレーキマスタータンクキャップカバー クローム NAB-5129

    アイエルモータースポーツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5129。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:付属の両面テープで装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:ブレーキマスタータンクキャップ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-5128,NAB-5126,NAB-5127
    材質アルミ質量(kg)0.2クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプブレーキマスタータンクキャップ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-5128,NAB-5126,NAB-5127
  • ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130 アイエルモータースポーツ

    ヘッドライトモーターカバー クローム NA0-5130

    アイエルモータースポーツ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-5130。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:純正ラバーキャップの上から取付けます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ヘッドライトモーターカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-5126,NAB-5128,NAB-5129,NAB-7015C,NAB-5127
    質量(kg)0.12クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプヘッドライトモーターカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-5126,NAB-5128,NAB-5129,NAB-7015C,NAB-5127
  • ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ラジエーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ラジエーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    参考品番16400-37220,16400-28360,16400-28290型式AZR60,AZR65,ZRR70,ZRR75,ACM21,ACM26メーカートヨタ代表車種ノア,ヴォクシー,イプサム
  • 樹脂製ラジエーターバルブ PIAA

    樹脂製ラジエーターバルブ

    PIAA(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付加圧圧力(kPa)108
エンジンルーム内ラジエーターキャップ