絞り込み
ラジエーターホースとは、エンジンとラジエーターを繋いで冷却水を運ぶホース。エンジンは熱を発するため、冷やすための冷却水がラジエーターで作られます。ラジエーターホースには冷却水をエンジンへ運び、またラジエターへ戻して循環させる役目があるのです。主に耐熱ゴムで作られており、アッパーホースとロアーホースという上下2本のホースでエンジンとラジエーターを繋いでいます。ホースが破損するとエンジンを冷却することができずオーバーヒートしてエンジンの焼付を引き起こすなど致命的なダメージとなってしまうため、非常に大切な部品になります。
「適合メーカー」から絞り込む

汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2
一般用ビニールホース
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷から8日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です色白(半透明)使用温度範囲(℃)-10~+60ホース長さ(m)10
ラジエターホース
OHNO(大野ゴム工業)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷仕様ロワー主な適合純正品番16572-B2100メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種ミラ/ミラココア/ミライース/ムーヴ/コペン/タント
ラジエターホース
OHNO(大野ゴム工業)¥599税込¥6591本6日以内出荷仕様アッパー主な適合純正品番16571-B2120メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種ミラ/ミラココア/ミライース/ムーヴ/タント/
ラジエーターホース アッパー
OHNO(大野ゴム工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷メーカーマツダ、スズキ適合車種スズキ[代表純正番号:17852-78G00]、マツダ[代表純正番号:1A04-15-186]
ウォーターバイパスホース
OHNO(大野ゴム工業)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷メーカースズキ、ホンダ適合車種スズキ[代表純正番号:09343-07011/09352-70121/09352-70121-00B/09352-70121-13A/17859-79102]、ホンダ[代表純正番号:19503-679-010/19503-679-020/19508-657-000/19508-680-000/19508-PE9-000/19508-PE9-920]
ウォーターホース(スロットルボディーオイルクーラー)
アイエルモータースポーツ¥2,598税込¥2,8581個92日以内出荷スロットルボディからオイルクーラー(オイルフィルター取付部)へ接続されるクーラントホースです。このホースは冷却水をオイルクーラーへ循環させる重要な役割を担っており、。経年劣化による硬化やひび割れが発生すると、クーラント漏れの原因となります。I.L.Motorsport製リプロダクト品は、純正同等の形状・フィッティングを再現しており、。確実な装着と安定した冷却性能の維持をサポートします。純正品の供給が不安定になったとしても、安心して使用できる代替品として最適です。マツダ純正品番 BPE8-13-681相当。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C![BMW M54 パワーステリングサーバーホース BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636678-250814-02.jpg)
BMW M54 パワーステリングサーバーホース
BRIDGE[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷ホースの亀裂、パワステオイル漏れなどの補修用にご使用ください。用途パワステタンクジョイント箇所からのオイル漏れ等の補修の際に。BMW E39 M54用車種BMW
ウォーターバルブ
多摩興業¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)純正品番21230-3RC0A/21230-3RC1A/W52NSA-95

























![BMW M54 パワーステリングサーバーホース BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636678-250814-02.jpg)












![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)