絞り込み
内径(mm)
外径(mm)
適合メーカー
- BMW(2)
- JUNSEI(4)
- UDトラックス(3)
- いすゞ(18)
- アウディ(2)
- アルファロメオ(1)
- サーブ(2)
- スズキ(SUZUKI)(15)
- スバル(11)
- ダイハツ(13)
- トヨタ(33)
- フォルクスワーゲン(2)
- ホンダ(HONDA)(12)
- ボルボ(2)
- マツダ(14)
- メルセデス・ベンツ(2)
- 三菱(29)
- 三菱ふそう(6)
- 日産(31)
- 日野(18)
- 適合メーカーをもっと見る
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SPI(59)
- シエクル(38)
- SUN(21)
- OHNO(大野ゴム工業)(15)
- K.Pガスケット(11)
- エスコ(7)
- JTC(6)
- Modes(5)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- リンリンジャパン(2)
- PRESSOL(1)
- PITWORK(日産)(1)
- RIZDE(1)
- TAISHA(大社)(1)
「内径(mm)」から絞り込む

オイルパンドレンプラグセット
OHNO(大野ゴム工業)¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷セット内容YH-0112×5/YH-0114×5/YH-0119×5/YH-0121×5/YH-0125×5/YH-0128×5/YH-0129×5/YH-0130×5/YH-0133×5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)255×190×40![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)
ドレンパッキンアルファロメオ
BRIDGE[自動車用品]¥749税込¥8241個7日以内出荷主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0色銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンパッキンセット
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS05RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2010.09-2017.01、型式:ZC/ZD72S、エンジン型式:K12B、【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2017.01-、型式:ZC/ZD83S、エンジン型式:K12C(NA)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2020.12-、型式:MA27S(FF/AWD)/MA37S(FF/AWD)、エンジン型式:K12C(NA)/K12C(HV)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2015.08-、型式:MA36S/MA46S、エンジン型式:K12C(マイルドHV)/K12C(HV)
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RZ03RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種ロードスター 年式:H17/9~H27/5 型式:NCEC
オイルポンプパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です主な適合純正品番MN122505・15025-6A0A0・MD164265厚さ(mm)-メーカーミツビシ主な使用車種ミニカ外径(mm)-内径(mm)-
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS16RS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) アシストリング、RR20TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPA10(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.04-、型式:MXPA15(AWD)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPH10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.09-、型式:MXPA12(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPB10/15、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPJ10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RD01KS #00です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【ムーヴキャンバス】年式:R4/7~ 型式:LA860S(KF(TC))
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS17KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RS17KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種エブリィ 年式:R4/4~ 型式:DA17
レスポンスリング
シエクル¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RM06CS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種デリカD:5 年式:H31/2~ 型式:CV1W![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956865-240823-02.jpg)
ドレンパッキン(アルミ・コーティング)
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581枚7日以内出荷UDトラックのオイル交換時にご使用いただけます。用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7品番SZ430-30001内容1袋(10枚)外径(mm)42内径(mm)30.2適合メーカーUDトラック
ドレンパッキン
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(10個)翌日出荷アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。締付トルク(N・m)30寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7入数(個)10
タペットカバーパッキンセット
OHNO(大野ゴム工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷主な適合純正品番11213-20030・11214-200030・11214-20030セット内容11213-20030:タペットカバーパッキンRH×1枚、11214-20030:タペットカバーパッキンLH×1枚、11193-70010:スパークプラグOリング×6個厚さ(mm)-メーカートヨタ主な使用車種ハリアー、アルファードG/V、エスティマT/L外径(mm)-内径(mm)-1台使用個数1
ドレンパッキンセット
エスコ¥19,600税込¥21,5601セット翌々日出荷セット内容:・EA949WZ-1(10枚)、・EA949WZ-2(10枚)、・EA949WZ-3(10枚)、・EA949WZ-4(10枚)、・EA949WZ-5(10枚)、・EA949WZ-6(10枚)、・EA949WZ-7(10枚)、・EA949WZ-8(10枚)、・EA949WZ-9(10枚)、・EA949WZ-10(10枚)、・EA949WZ-11(10枚)、・EA949WZ-12(10枚)、・EA949WZ-13(10枚)、・EA949WZ-14(10枚)、・EA949WZ-15(10枚)、・EA949WZ-16(10枚)、・EA949WZ-17(10枚)、・EA949WZ-18(10枚)、・EA949WZ-19(10枚)、・EA949WZ-20(10枚)。国産車用ドレンパッキンセット、国内メーカー8社18種類と汎用2種類の20種類セット。質量(g)720ケース寸法(mm)205×300×40(H)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RT03RS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【ヴォクシー】年式:2014.02-、型式:ZWR80、エンジン型式:2ZR-FXE(1.8HV)、【エスクァイア】年式:2014.10-、型式:ZWR80G、エンジン型式:2ZR-FXE(1.8HV)、【ノア】年式:2014.2-、型式:ZWR80、エンジン型式:2ZR-FXE(1.8HV)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS07KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【エブリイ】年式:2005.08-2010.05、型式:DA64(1-4型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【エブリイ】年式:2010.05-2015.02、型式:DA64(5-7型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【ジムニー】年式:2098.10-2008.06、型式:JB23(1-3型)/JB23(4型)/JB23(5-6型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ジムニー】年式:2008.06-2018.07、型式:JB23(7-10型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ハスラー】年式:2020.01-、型式:MR92S/MR52S、エンジン型式:R06D(NA)/R06A(TC)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RH02RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【フィット】年式:2022.11-、型式:GS4、エンジン型式:L15Z、【フィットHV】年式:2010.10-2013.09、型式:GP1/2、エンジン型式:LDA、【フィットHV】年式:2012.05-2013.09、型式:GP4、エンジン型式:LEA、【フィットHV】年式:2013.09-、型式:GP5/6、エンジン型式:LEB、【フィットHV】年式:2020.02-、型式:GR3/4/6/8、エンジン型式:LEB、【CR-Z】年式:2010.02-2012.01、型式:ZF1、エンジン型式:LEA-MF6








![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)
















![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956865-240823-02.jpg)