絞り込み
内径(mm)
外径(mm)
適合メーカー
- BMW(2)
- JUNSEI(4)
- UDトラックス(3)
- いすゞ(18)
- アウディ(2)
- アルファロメオ(1)
- サーブ(2)
- スズキ(SUZUKI)(14)
- スバル(10)
- ダイハツ(12)
- トヨタ(32)
- フォルクスワーゲン(2)
- ホンダ(HONDA)(11)
- ボルボ(2)
- マツダ(13)
- メルセデス・ベンツ(2)
- 三菱(28)
- 三菱ふそう(5)
- 日産(30)
- 日野(18)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- SPI(59)
- シエクル(38)
- SUN(21)
- OHNO(大野ゴム工業)(15)
- K.Pガスケット(11)
- JTC(6)
- Modes(5)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- エスコ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- リンリンジャパン(2)
- PRESSOL(1)
- PITWORK(日産)(1)
- RIZDE(1)
- TAISHA(大社)(1)
「内径(mm)」から絞り込む

シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS04RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【スイフトスポーツ】年式:2005.09-2011.12、型式:ZC31S、エンジン型式:M16A、【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2007.05-2010.09、型式:ZC71S、エンジン型式:K12B、【スイフトスポーツ】年式:2017.09-、型式:ZC33S、エンジン型式:K14C(TC)、【スプラッシュ】年式:2008.10-2011.01、型式:XB32S、エンジン型式:K12B
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RF13RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【レヴォーグ】年式:2020.10-、型式:VN5、エンジン型式:CB18、【レヴォーグ レイバック】年式:2020.10-、型式:VN5、エンジン型式:CB18(TC)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RF06RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【XV】年式:2012.10-2016.05、型式:GP7、エンジン型式:FB20(NA)、【フォレスター】年式:2012.11-2018.07、型式:SJ5(A-E型)、エンジン型式:FB20(NA)、【レガシィ】年式:2012.05-2014.10、型式:BMM/BRM、エンジン型式:FB25(NA)、【レガシィ】年式:2014.10-、型式:BN9/BS9、エンジン型式:FB25(NA)
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) アシストリング、RR17TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)、エンジン型式:K15B
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RL02RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種レクサス IS300h 前期 年式:H25/5~H28/9 型式:AVE30/AVE35
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RS03KS #00です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種エブリイ 年式:H27/2~R4/3 型式:DA17V
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RH23RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【シビック】年式:R4/4~ 型式:FL4
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RM07KS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【デイズ NA車】年式:H25/6~H31/3 型式:B21W
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RM10RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種エクリプスクロス 年式:H30/3~ 型式:GK1W
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RH19KS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種N-BOX 年式:R5/10~ 型式:JF5/JF6 (S07B(TC))
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RS16RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種ジムニーシエラ 型式:JB74W
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #20です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RL04RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【レクサス NX200t】年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT02RS #00です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【カローラクロス】年式:R3/9~ 型式:ZVG11/ZVG15【プリウスα】型式:ZVW40
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) レスポンスリング、RF01RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【タント】年式:R1/7~ 型式:LA650/LA660S(KF(TC))
アシストリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) アシストリング、RR15TPです。・レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。・従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。・標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種【RAV4】年式:H31/4~ 型式:AXAH52/AXAH54
アシストリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷・siecle(シエクル) アシストリング、RR02APです。・レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。・従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。・標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種ハイエース/レジアスエース ガソリン車 1TR-FEエンジン 型式:RH200系 (1型/2型/3型/4型/5型/6型)
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RT13RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RT13RSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種アルファード 年式:H27/1~R5/5 型式:AGH30/35W、カローラツーリング 年式:R2/6~ 型式:MZEA12W
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS03KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RS03KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性 など適合車種エブリィ 年式:H27/2~R4/3 型式:DA17
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RM12KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RM12KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種デリカミニ 年式:R5/5~ 型式:B35A(FF)/B38A(AWD)、デイズ 年式:H31/3~ 型式:B45/48W、ルークス 年式:R2/3~R5/5 型式:B45/48A
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S(KF(TC))、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
アシストリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) アシストリング、RR25TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。※レスポンスリング未装着車は、標準のレスポンスリングとアシストリングの合計2個が必要です。※アシストリングは必ず標準リングと同時装着して下さい。※製品名パッケージ表記がアシストリングとなり、製品の刻印は「RESPONSE RING」となります。適合車種フロンクス 年式:R6/10~ 型式:WDB3S/WEB3S![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956829-240823-02.jpg)
ドレンパッキン(アルミ・コーティング)
BRIDGE[自動車用品]¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷日野トラックのオイル交換時にご使用いただけます。用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7内容1袋(10枚)適合メーカー日野トラック
サーモスタットパッキン スバル
K.Pガスケット¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)5日以内出荷シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。主な適合純正品番21236-AA010型式BC、BD、BE、BF、BG、BH、BL、BP、GC、GD、GF、GG、SF、SG、SH代表車種インプレッサ・フォレスター・レガシーエンジン型式EJ、EL、EX、EZ
ミッションケースドレンコックパッキン
SUN¥2,198税込¥2,4181袋(20個)6日以内出荷主な適合純正品番SU002-00149厚さ(mm)2.4外径(mm)21.5内径(mm)16.7代表車種ジェトロ適合メーカー日野適合型式XZU712
タペットカバーパッキン
SUN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷主な適合純正品番11213-78070代表車種クイックデリパリー コースター ダイナ トヨエース ヂュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XKU280K XZB40 XZB40 XZC6##
ハブパッキン
Modes¥169税込¥1861枚5日以内出荷自動車用ハブパッキンです。主な適合純正品番ML238110材質紙形式FU70HYメーカーふそう主な使用車種スーパーグレード外径(mm)202内径(mm)143
ラバーガスケットセット
PRESSOL¥38,980税込¥42,8781セット翌日出荷セット内容9×15(70ヶ)・11×18(20ヶ)・12×18(80ヶ)・13×20(20ヶ)・17×24(45ヶ)・22×30(20ヶ)・23×27(11ヶ)・30×39(9ヶ)・35×39(3ヶ)厚さ(mm)1
シスコメタル オイルパンドレンパッキンセット
SUN¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷セット内容SDP1221×80、SDP1422×60、SDP1626×20、SDP1826×20、SDP2026×20適合ボルト径M12、M14、M16、M18、M20
オイルポンプパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です主な適合純正品番MN122505・15025-6A0A0・MD164265厚さ(mm)-メーカーミツビシ主な使用車種ミニカ外径(mm)-内径(mm)-
銅ワッシャセット
SUN¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷セット内容CP06:20枚(12×6×1)CP08:40枚(14×8×1)CP10:50枚(16×10×1)CP12:50枚(18×12×1)CP14:50枚(20×14×1)CP16:40枚(24×16×1)CP18:20枚(26×18×1)CP20:20枚(28×20×1)CP22:20枚(30×22×1)CP24:20枚(32×24×1)材質銅
外国車用オイルパンドレンパッキンセット
SUN(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷セット内容DPW01:N013-849-02×5個DPT01:007-603-012-110×5個DPT02:007-603-014-106×5個DPO01:2091-046×5個DPO02:0652-477×5個DPR01:AED-172×3個DPB01:0711-9963-418×5個DPB02:0711-9963-151×5個DPS01:9132937×3個DPV01:18818×3個DPV02:11998×3個DPV03:97551×3個
オイルパンドレンプラグパッキン
OHNO(大野ゴム工業)¥4,898税込¥5,3881袋(20枚)当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です主な適合純正品番日産11026-61000、ふそうQA101419、いすゞ5-86101588、ダイハツ90044-30174-000材質アルミコート厚さ(mm)1.7メーカーニッサン主な使用車種アトラス、キャラバン、シビリアン、キャンターガッツ、エルフ、コモ、ジャーニー、コンドル、A型エンジン、他大型ディーゼルトラック外径(mm)26内径(mm)16.5




























![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956829-240823-02.jpg)