絞り込み
性能ランク
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 60(2)
端子位置
  • L(4)
  • R(6)
長側面長さ(cm)
  • 19(1)
  • 19.7(2)
  • 20(3)
短側面サイズ
  • B(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 34
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 28(11)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 36(15)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 46(3)
  • 48(4)
  • 52(12)
  • 55(9)
  • 56(7)
  • 60(3)
  • 64(13)
  • 66(2)
  • 72(3)
  • 75(4)
  • 105(1)
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
ブランド
  • GSユアサ(1)
  • ACDelco(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • VARTA(バルタ)(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • G&Yu(1)
GSユアサ・ACDelco・アトラス(ATLAS)・AQUA DREAM(アクアドリーム)・VARTA(バルタ)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・G&Yu
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリーは、様々な用途・車のサイズによってそれぞれより車に適したバッテリーを選ぶ必要があります。近年では充電制御やアイドリングストップ機能付きの車両が増加しており、バッテリーへの負荷が高まっています。これらのバッテリーでは、急速に充電を回復させる性能が求められており、そのため、専用バッテリーとなっています。
業者の手配不要で手間いらず! 廃棄バッテリー回収サービス かんたんステップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)VARTA(バルタ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイドリングストップ車用バッテリー
用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様無補水
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】アイドリングストップ車対応バッテリー信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリーACDelco(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
ハイブリッド車補機用 G&Yu G&Yuハイブリッド車補機用 G&YuG&Yu
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。〇大容量〇補水不要〇ハイブリット車補機用対応〇アイドリングストップ車対応〇安心の防爆フィルター〇バッテリー状態がわかるインジケータ付
電圧(V)12端子の種類トップ(細)総高さ(mm)220保証期間2年または4万km端子位置R
バッテリー本体