絞り込み
ブランド
  • 古河電池
  • モノタロウ(3)
  • GSユアサ(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(9)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
  • ACDelco(7)
  • HELLA(7)
  • アトラス(ATLAS)(6)
  • VARTA(バルタ)(6)
  • BM LINK(5)
  • YANASE(3)
  • NBC[バッテリー](2)
  • 電菱(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • CWORKS(2)
  • FIAMM(フィアム)(2)
  • INDIGO(2)
  • MOLL(1)
性能ランク
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
端子位置
  • L(1)
  • R(1)
長側面長さ(cm)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 31(2)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 64(2)
  • 72(1)
22・24・27・28・30・32・36・38・43・48・52・54・55・64・72
定格電圧(V)
  • 12(6)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月26日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業者の手配不要で手間いらず! 廃棄バッテリー回収サービス かんたんステップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車用バッテリー Altica STANDARD 古河電池乗用車用バッテリー Altica STANDARD古河電池(25件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本を押さえた安心性能 充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」古河電池(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE 古河電池充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE古河電池
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ定格電圧(V)12
ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV 古河電池ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV古河電池(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール定格電圧(V)12
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」 古河電池乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」古河電池
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」古河電池
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)幅(mm)170長さ(mm)257付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12本体質量(kg)17.4長側面長さ(cm)26
バッテリー本体