ブランド: BC BATTERY CONTROLLERすべて解除
BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
用途 ※バイク用(12V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 13.8 /14.4 充電電流(A) 最大2 動作温度(℃) -20~+50
BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。
用途 ※トラック用(24V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 24 充電電流(A) 最大4 動作温度(℃) -20~+50
BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途 ※自動車用(12V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 13.8/14.4 充電電流(A) 最大9 動作温度(℃) -20~+50
BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター BC BATTERY CONTROLLER 6日以内出荷
用途 ※BC充電器用 適合 DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport 長さ(mm) 210 対応 DUCATIユーロ5車
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります