絞り込み
タイプ
- H7(7)
- その他(1)
光色
クリア(2)
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12(7)
色温度(K)
- 3100~3400(1)
- 4200(1)
- 4700(1)
口金
- PX26d
- H4(1)
- HB3(1)
- P14.5s(6)
- P20d(9)
- P22d(13)
- P34t(1)
- P43t(20)
- PGJ19(26)
- PK22d(2)
- PK22s(15)
- その他(69)
ガラス球形式
- T10(3)
- T11(4)
T10・T11
明るさ(Lm)
- 1000(1)
- 1500(1)
1000・1500
ブランド
- モノタロウ(1)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カーメイト(1)
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・STANLEY(スタンレー電気)・カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。タイプH7定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ