絞り込み
タイプ
- H3(1)
- H4u(2)
- H7(1)
- H8(1)
- H11(1)
光色
クリア(2)
定格電圧(V)
- 12(6)
色温度(K)
- 3100(1)
- 3100~3400(3)
- 4000(1)
口金
- P43t(2)
- PGJ19(2)
- PK22s(1)
- PX26d(1)
ガラス球形式
- T10(4)
- T16(2)
T10・T16
明るさ(Lm)
- 550(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1350(1)
- 1500(1)
550・800・1000・1350・1500
ブランド
- モノタロウ
- KOITO(小糸製作所)(46)
- IPF(29)
- DJ(ドライブジョイ)(22)
- PIAA(18)
- STANLEY(スタンレー電気)(15)
- カシムラ(13)
- BRAITH(ブレイス)(13)
- カーメイト(9)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- フィリップス(3)
- LeFH-e(3)
- POLARG(2)
- CAPStyle(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ジョイフル(1)
- マーシャル(1)
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ