アーシング :「金メッキ端子」の検索結果

アーシングとは、マイナス配線の強化をしてへの電流の流れを良くすることで性能の向上をさせる方法のことです。バッテリー端子のプラスとマイナスに配線をつなぐだけのキットや専用のアーシングケーブル、アーシングターミナルなどを取り扱っています。例えばアーシングケーブルは、電気抵抗の少ない銅に特殊な錫メッキを施し熱に強いビニールでコーティングされたアイテム。自動車の整備工場やメンテナンス工場で使用されています。ケーブルの太さや長さなどさまざまな種類があるため、使用したい場所によって適切なものを選ぶことが可能です。
特価
本日6月5日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m)アーシング線:4 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル1本 ナットM6:5個 端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)