自動車用圧着端子 :「mono」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq
材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様1.0~3.0sq
材質PVC
色透明
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~1.25sq
材質PVC
寸法(mm)23×2
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護
材質PVC
適合電線AV(S)0.5~1.25sq
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に
適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq
セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個
材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ
使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
特価
¥559
税込¥615
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様1.0~3.0sq
材質黄銅、スズメッキ
色銀
使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途電装配線作業時に
適合電線サイズ0.5~2.0sq
極数5
材質リレーソケット:ABS、端子:黄銅
使用可能電力DC12V200W・DC24V400W以下
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続
材質ナイロン、GF
使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)
適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に
適合電線サイズ0.85sq
極数2
材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ
使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。