絞り込み
スイッチ
  • ON-OFF(15)
  • ON-ON(1)
  • PUSH-ON(自動戻り式)(1)
種類
  • スイッチパネル(1)
  • トグルスイッチ(4)
  • プッシュスイッチ(4)
  • ロッカースイッチ(2)
保護等級
  • IP4X(1)
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(3)
  • YEC(9)
  • 信和自動車工業(6)
  • BRIDGE[自動車用品](5)
  • IPF(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • FUNCTION(2)
  • エスコ(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • Bullcon(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • HORNET(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチから絞り込む
ON-OFF(15)
ON-ON(1)
PUSH-ON(自動戻り式)(1)
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • スイッチパネル エーモン

    スイッチパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
    用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10種類スイッチパネル
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-ブラックタイプ非照光スイッチON-OFF発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下種類ロッカースイッチ適合板厚(mm)1~4取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • トグルスイッチ on-off エーモン

    トグルスイッチ on-off

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シンプルなON-OFFスイッチです。
    用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。スイッチON-OFF種類ロッカースイッチ付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
  • トグルスイッチ on-on エーモン

    トグルスイッチ on-on

    エーモン(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
    用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • 貼り付けプッシュスイッチ エーモン

    貼り付けプッシュスイッチ

    エーモン(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
    用途電装品のON-OFFに。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
  • 防水トグルスイッチ エーモン

    防水トグルスイッチ

    エーモン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
    用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
  • ミニトグルスイッチ エーモン

    ミニトグルスイッチ

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
    用途電装製品のON-OFFに種類トグルスイッチスイッチON-OFF付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応)シルバー(ノブ)適合板厚(mm)1~3コード長さ(mm)約450コードコード:0.5sq相当使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)6.5
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
    用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
  • 開閉連動スイッチ エーモン

    開閉連動スイッチ

    エーモン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カンタン取り付け(両面テープ付き)
    用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFFスイッチON-OFF
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途スズキ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種スズキ車用
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • 純正風プッシュスイッチ エーモン

    純正風プッシュスイッチ

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
    種類プッシュスイッチタイプ(スイッチ)ON⇔OFFスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ・ダイハツ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ・ダイハツ車用
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
  • 取り付けクリックスイッチ エーモン

    取り付けクリックスイッチ

    エーモン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
    付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ブルーコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途日産車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
自動車用スイッチ