絞り込み
  • クリア(2)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • メグロ化学
  • モノタロウ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • PROST's(7)
  • ラプターライナー(6)
  • 武蔵ホルト(3)
  • FINIXA(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • 関西ペイント(2)
  • SOFT99(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • ロックペイント(2)
  • イサム塗料(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FALCON(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • アクサルタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア(2)
ホワイト(1)
  • ラップロン メグロ化学

    ラップロン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料密着剤 メグロ化学

    水性塗料密着剤

    メグロ化学
    7,498税込8,248
    1個(1.8kg)ほか
    翌々日出荷
    一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
    用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物
  • トナーブラウン メグロ化学

    トナーブラウン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(80g×4本)
    6日以内出荷
    塗料密着剤の着色剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボウセイシーラー メグロ化学

    ボウセイシーラー

    メグロ化学
    24,980税込27,478
    1箱(350mL×6本)
    5日以内出荷
    溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
    危険物の類別非危険物
  • メグロンシリコンカット メグロ化学

    メグロンシリコンカット

    メグロ化学
    9,998税込10,998
    1箱(1kg×6本)
    5日以内出荷
    塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
    危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(細目) メグロ化学

    シリコンカット(細目)

    メグロ化学
    29,980税込32,978
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(中目) メグロ化学

    シリコンカット(中目)

    メグロ化学
    29,980税込32,978
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
  • SF-21 メグロ化学

    SF-21

    メグロ化学
    23,980税込26,378
    1箱(3.5kg×4缶)
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • S0105 メグロ化学

    S0105

    メグロ化学
    27,980税込30,778
    1箱(3.5kg×4缶)ほか
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トナーホワイト メグロ化学

    トナーホワイト

    メグロ化学
    4,698税込5,168
    1箱(80g×4本)
    6日以内出荷
    塗料密着剤の着色剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料密着剤 メグロ化学

    水性塗料密着剤

    メグロ化学
    39,980税込43,978
    1箱(3.5kg×3缶)ほか
    5日以内出荷
    環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
    危険物の類別非危険物
  • スティックロンJTH メグロ化学

    スティックロンJTH

    メグロ化学
    39,980税込43,978
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
    ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スティックロンEX メグロ化学

    スティックロンEX

    メグロ化学
    28,980税込31,878
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
    クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用下地処理