曜日別特売

塗装台用作業シート

塗装台用作業シート - REX(レックス)[自動車用品]塗装台用作業シート - REX(レックス)[自動車用品]塗装台用作業シート - REX(レックス)[自動車用品]

塗装台に取り付けるだけ
簡易作業台に早変わり!

厚さ(mm)
0.5
色
レッド
質量(g)
384
サイズ(mm)
650×1060
素材
オックスフォード生地+ PVCコーティング
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765220RXC07-34
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする