曜日別特売

シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位)

シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位) - ニチバン

デコボコ面への追従性に優れ、テープを剥がす時にのり残りしにくいです。

用途
セルフクリーニング加工されたサイディングボードのシーリングマスキング
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.086
色
ピンク
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.67
引張強度(N/10mm)
55.9
危険物の類別
非危険物
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826030212571H-181パック(7巻)709-588718
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
826045702571H-211パック(6巻)709-588621
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
826071602571H-241パック(5巻)709-588824
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする