絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- KATO-DENKI(加藤電機)(56)
- HORNET(10)
- McGard(マックガード)(9)
- Bullcon(7)
- カーメイト(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- 中発販売(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- データシステム(2)
- Beat-Sonic(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- amex(1)
- CAPStyle(1)
- ユニファス(1)

チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781箱6日以内出荷・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg







![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067198-260714-02.jpg)